Beli jual plastik kemasan di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HEAVYPACK Automatic Inflating Film Sealer
    Mulai

    Rp6.699.900

    HEAVYPACK Automatic Inflating Film Sealer
    Deskripsi:
    menjual Mesin Continuous Sealer with Gas Filling Heavypack DBF-1000, Mesin ini sangat cocok untuk Anda yang memiliki usaha produksi dibidang makanan kecil/snack. Dengan mesin ini, maka proses pembungkusan snack akan lebih mudah. Dilengkapi sistem Gas Filling yang berfungsi untuk mengisi udara di dalam kemasan. Sehingga kemasan akan menggembung seperti layaknya snack/chiki yang ada di pasaran.
    atribut:
    • Voltage (V): 110-220
    • Frequency (Hz): 50-60
    • Power (W): 600
    • Machine Dimensions (mm): 925x400x305
    • Max. Loading (k): 3
    • Printing Type: Steel Wheel Printing
    • Sealing Width (mm): 6-12
    • Temperature Range (°C): 0-300
    • Working Speed (m/minute): 012
  2. TRIWRAP Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap)
    Rating:
    98% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp87.900

    TRIWRAP Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap)
    Deskripsi:
    TRIWRAP adalah merk STRETCH FILM yang diandalkan untuk kebutuhan pengemasan barang, baik untuk penggunaan secara manual (hand roll) maupun penggunaan dengan mesin (machine roll).STRETCH FILM digunakan untuk mengikat dan membungkus barang-barang yang disusun rapi untuk memudahkan transportasi pengiriman, melindungi barang dari hujan dan debu, mengurangi kerusakan selama pengangkutan, meningkatkan keamanan kerja dan meningkatkan kecepatan memuat dan membongkar barang.
    atribut:
    • Width (cm): 50
    • Color: Transparent
    • Thickness (µm): 17
  3. Loco Kantong Plastik Belanja Hitam (Kresek)
    Rating:
    97% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp30.900

    Loco Kantong Plastik Belanja Hitam (Kresek)
    atribut:
    • Color: Hitam
    • Type : Kantong Kresek
    • Material: HDPE
  4. Non Brand Plastic Clip (Plastik Klip)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp48.900

  5. Non Brand Stretch Film Manual (Plastik Wrap)
    Mulai

    Rp209.900

    Non Brand Stretch Film Manual (Plastik Wrap)
    atribut:
    • Size: 50cm x 300yard
  6. DWRAP Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap)
    Rating:
    100% of 100
    (22)
    Mulai

    Rp20.900

    DWRAP Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap)
    Deskripsi:
    Dwrap adalah merk STRETCH FILM terbuat dari LLDPE (Low Density Poly Ethylene) dengan kwalitas unggulan dan terjamin, yang dapat digunakan untuk pengemasan barang.
    atribut:
    • Thickness (µm): 17
  7. TRUSCO Stretch Film Manual Polyethylene Material (Plastik Wrap)
    Mulai

    Rp559.900

    TRUSCO Stretch Film Manual Polyethylene Material (Plastik Wrap)
    atribut:
    • Color: Transparent
    • Finishing Material: Polyethylene
    • Paper Core Inner-Diameter (inch): 3
    • Thickness (µm): 18
  8. Non Brand Plastic Cup (Gelas Sekali Pakai)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp9.900

  9. e-Print Laminating Film for Photo Paper (Plastik Laminating)
    Mulai

    Rp63.900

    e-Print Laminating Film for Photo Paper (Plastik Laminating)
    Deskripsi:
    Salah satu produk e-Print yang berfungsi untuk melapisi dokumen berharga tanpa alat pemanas laminating. Dengan hasil yang lebih jernih dan ketebalan yang tepat, membuat dokumen anda lebih awet dan terjaga. Digunakan untuk melapisi foto, menu, sertifikat, dokumen penting, dll.Keunggulan :- Hasil lebih jernih- Lebih Bersih- Garansi KetebalanUkuran : A4+ (217x299mm)Ketebalan : 85gsmIsi dalam kemasan : 20 sheets
    atribut:
    • Color: White
    • Size: A4
    • Thickness: 85gsm
    • Dimensions: 85gsm
  10. TRUSCO Kantong Plastik 45L untuk Kebutuhan Sehari-hari Tebal 0.1mm
    Mulai

    Rp449.900

    TRUSCO Kantong Plastik 45L untuk Kebutuhan Sehari-hari Tebal 0.1mm
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.1
    • Capacity (L): 20
    • Length (mm): 600
    • Width (mm): 500
  11. Kenmaster Plastic Press Machine (Mesin Penyegel Plastik)
    Mulai

    Rp399.900

  12. XANDER Plastic Press Machine (Mesin Penyegel Plastik)
    Mulai

    Rp259.900

  13. NIKKO Wash Bottle Plastic (Botol Cuci Lab)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp129.900

    NIKKO Wash Bottle Plastic (Botol Cuci Lab)
    Deskripsi:
    - Capacity is 4 types from 100ml to 1000ml.- Easy to use and economical. - The molded scale marked on the circumference can measure the contents of chemicals at any position. - Since the bottle mouth is large, it is easy to inject distilled water and chemicals. - Excellent squeeze. - We give wrinkle processing to be able to put name with oil-based pen. - Bend angle and total height (± 5mm) may be different because the bent part of the nozzle is processed by hand.
    atribut:
    • Material: LDPE (Low-Density Polyethylene)
    • Nozzle Cap: LLDPE (Linear LDPE)
    • Temperature Range (°C): -30 to 60
  14. Winner Kantong Plastik Sampah Transparan (Trash Bag / Kresek)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp27.900

  15. NIKKO Bottle Wide Mouth (Botol Lab)
    Mulai

    Rp44.900

    NIKKO Bottle Wide Mouth (Botol Lab)
    Deskripsi:
    A stretched PP bottle that boasts glass-like transparency and is hard to break.Because it uses a special scale, you won't have to worry about the protrusions on the scale lines even if you put a label on top of the scale.Shuts out liquid leakage with no inner plug.Purpose:As a sample storage container.
Daftar Harga jual plastik kemasan Terbaru October 2026
HEAVYPACK Automatic Inflating Film SealerRp6.699.900
TRIWRAP Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap)Rp87.900
Loco Kantong Plastik Belanja Hitam (Kresek)Rp30.900
Non Brand Plastic Clip (Plastik Klip)Rp48.900
Non Brand Stretch Film Manual (Plastik Wrap)Rp209.900
DWRAP Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap)Rp20.900
TRUSCO Stretch Film Manual Polyethylene Material (Plastik Wrap)Rp559.900
Non Brand Plastik Pp (Plastik Bening)Rp43.900
Non Brand Plastic Cup (Gelas Sekali Pakai)Rp9.900
Nemo Kantong Plastik Belanja (Kresek)Rp30.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)